Supporto per travi con perno BD-D/TZN
Supporto per travi BD-D/TZN
SUPPORTO CON PERNO DA AFFOGARE 400MM
Cod. art. 0681491040
EAN 4024835586085
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sistema di connessione a scomparsa con perno
- Può essere annegato nel getto in calcestruzzo ad altezza variabile grazie alla barra di ancoraggio ad aderenza migliorata
- Durabilità della struttura in legno migliorata
- Materiale perno: acciaio, d = 24 mm
- Materiale barra di ancoraggio: barra ad aderenza migliorata, d = 20 mm
- Superficie: zincatura a caldo
Il diametro del perno di centratura/delle viti può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
Caratteristiche tecniche(X)
Supporto per travi per strutture leggere, tettoie per auto o strutture da giardino.
Ancoraggio con inserimento diretto nel calcestruzzo o mediante manicotto.
Profondità di inserimento nel calcestruzzo consigliata: ca. 200/350 mm
Elementi di fissaggio adatti:
- ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm
- Perno di centratura: d = 10 mm
![]() | |
Esecuzione | Per impieghi statici |
Forma | Vite ancorante |
Numero fori diametro 11 mm | 3 PZ |
Diametro foro | 11 mm |
Dimensioni piastra supporto | 100 x 100 x 8 mm |
Lunghezza scalmo (legno) | 120 mm |
Diametro scalmo (legno) | 24 mm |
Lunghezza | 528 mm |
Perno di riferimento richiesto | 1 pezzi, diametro 10 mm |
Per sezione trasversale supporto min | 100 x 100 mm |
Lunghezza scalmo (cemento) | 400 mm |
Diametro scalmo (calcestruzzo) | 20 mm |
Materiale | Acciaio |
Indicazione materiale piede | B 500 SP |
Superficie | Zincato a caldo |
Classe d'uso | 3 |
Profondità di incassamento min consigliata su calcestruzzo | 350 mm |
Numero pezzi | 1 PZ |
Peso | 2145 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.