Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Portapilastro quadrato

Portapilastro quadrato
PORTAPILASTRO 161X161X150X220MM

Cod. art. 0681550206

EAN 4045989637409

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Portapilastro quadrato

Cod. art. 0681550206

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Con foro alla base per l‘espulsione dell‘acqua

  • Fissaggio alla base tramite tassello

  • Utilizzo in abbinamento al perno di giunzione o viti per legno
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Esecuzione

Profilo quadrato

Diametro foro

10,5 mm

Altezza

150 mm

Perno di riferimento richiesto

2 pezzi, diametro 10 mm

Per sezione trasversale supporto

160 x 160 mm

Formato piastra base

220 x 220 x 3 mm

Distanza tra fissaggi piastra base

190 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato a caldo

Peso

2500 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche