Portapilastro rotondo
Portapilastro rotondo
PORTAPILASTRO ROTONDO D.140MM
Cod. art. 0681550220
EAN 4045989637430
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con foro alla base per l‘espulsione dell‘acqua
- Fissaggio alla base tramite tassello
- Utilizzo in abbinamento al perno di giunzione o viti per legno
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Esecuzione | Tondo |
Diametro foro | 10,5 mm |
Altezza | 150 mm |
Perno di riferimento richiesto | 2 pezzi, diametro 10 mm |
Formato piastra base | 180 x 180 x 2,5 mm |
Distanza tra fissaggi piastra base | 150 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato a caldo |
Peso | 1944 g |
