Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiodo combinato / scanalato

Chiodo scanalato/chiodo anker acciaio zin
CHIODI SCANALATI DIAM. 4X40MM

Cod. art. 0681940040
EAN 4062856960187
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato bianco (A2K)
  • La sezione conica sotto la testa di chiodo garantisce che il chiodo riempia il foro nel connettore per legno per assicurare un trasferimento esatto della forza.

Chiodi conformi alle norme DIN EN 14592 e A1 (Eurocode 5)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Angolari, staffe, connettori trasversali, piastre d'acciaio e parti di piastre d'acciaio stampate, giunzioni di arcarecci su trave, raccordi per travi, piastre forate, ancoraggi in acciaio piatti, controventature diagonali, ecc.

Diametro

4 mm

Lunghezza

40 mm

Diametro testa

8 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Tipo zincato

Lunghezza filettatura

32 mm