Chiodo combinato / scanalato
Chiodo scanalato/chiodo anker acciaio zin
CHIODI SCANALATI DIAM.4X100MM
Cod. art. 0681940100
EAN 4011231561297
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La sezione conica sotto la testa di chiodo garantisce che il chiodo riempia il foro nel connettore per legno per assicurare un trasferimento esatto della forza.
Chiodi conformi alle norme DIN EN 14592 e A1 (Eurocode 5)
Caratteristiche tecniche(X)
Angolari, staffe, connettori trasversali, piastre d'acciaio e parti di piastre d'acciaio stampate, giunzioni di arcarecci su trave, raccordi per travi, piastre forate, ancoraggi in acciaio piatti, controventature diagonali, ecc.
Diametro | 4 mm |
Lunghezza | 100 mm |
Diametro testa | 8 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Lunghezza filettatura | 75 mm |