Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Serratura elettronica per mobili NEW W-LOCK

Serratura per mobili elettronica New W-Lock
SERRATURA -ELETTRONICA-NEW-WLOCK

Cod. art. 0683525350

EAN 4065233092327

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Serratura elettronica per mobili NEW W-LOCK

Cod. art. 0683525350

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fino a un max di 1.999.999 combinazioni



Consente di riservare l’accesso ad un vano tramite la chiusura di una serratura azionata da un dispositivo a comando elettronico tramite chip senza contatto



La meccanica dello scrocco è azionata da un motorino elettrico a 3V, che dopo l’apertura arma immediatamente la serratura che è subito pronta alla chiusura



Ordine di apertura e programmazione avviene tramite chiave elettronica con tecnologia RFID 125 kHz



Alimentazione con pila 3 Volt al litio (inclusa), garantite 20.000 aperture



Chiusura a spinta



Montaggio sia per ante dx che sx



Spessore max anta 30 mm



Piastra di chiusura compresa nella confezione regolabile sia in altezza che in larghezza per rendere possibile un montaggio ottimale



Il prodotto non è idoneo per un montaggio esterno e non va utilizzato in ambienti esposti ad umidità e ad agenti atmosferici



Gestione di Master key, facile programmazione per abilitare e disabilitare



Possibilità di montaggio su un mobile anche in fase successiva



Allarme sonoro di inizio esaurimento batterie



Contenuto:


  • 1 serratura NEW W-LOCK

  • 1 scheda di programmazione

  • 1 batteria al Lithium CR123A 3 V

  • 2 carte programmabili ad ampio raggio 30 mm

  • 1 controbordo regolabile con molla di spinta
Indicazione

Attenzione: il funzionamento della serratura è garantito solo se applicato su materiali non conduttori (es. legno, materiale sintetico)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Nero

Tipo di batteria

3,0 V CR123 A

Materiale

Acciaio / plastica

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

190,000 g

Superficie

Grezzo

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Card elettronica per serrature per mobili Chiptronic

ACCESSORIO-SCHEDA-P/SERRATURA-CHIPTRONIC

x 1 pz.
Chiave elettronica Per serrature per mobili Chiptronic

ACCESSORIO-CHIP-P/SERRATURA-CHIPTRONIC

x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche