Pomolo Con incavo di presa
Pomello per mobile in ottone maniglia incassata
POMOLO OTTONE CROMO LUCIDO D.18
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
![]() | |
Materiale | Ottone |
Superficie | Tipo cromato |
Grado di lucidatura | Lucidato |
Altezza (H) | 24.5 mm |
Diametro (D) | 18 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro filettatura | 4 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) | 10 mm |
Caratteristiche tecniche(X)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.