Pomolo Con incavo di presa
Pomello per mobile in ottone maniglia incassata
POMOLO P/MOBILI ORO D12 MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
![]() | |
Materiale | Ottone |
Superficie | Tipo dorato |
Altezza (H) | 24.5 mm |
Diametro (D) | 12 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro filettatura | 4 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) | 10 mm |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.