Inverter per il taglio plasma PLASMAX DUO
Inverter per taglio plasma PLASMAX DUO
INVERTER PER TAGLIO PLASMA PLASMAX DUO
Cod. art. 0691500366
EAN 4050641452214
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Macchina costruita con tecnologia ad inverter che consente di ottenere un arco stabile, che assicura un’alta qualità di taglio per una grande varietà di metalli e spessori
L’arco pilota continuo permette di tagliare facilmente materiali forati, verniciati o arrugginiti
Costrutita per potersi rifornire da due fonti d’aria compressa:
- Compressore esterno - si ottiene spessori di taglio fino a 16 mm
- Compressore interno rende la macchina autonoma e facilmente trasportabile
Dotato di dispositivo PFC, dove si ottiene un risparmio energetico del ca. 30% e migliora l’affidabilità e le prestazioni della macchina nell’utilizzo in abbinamento con motogeneratori
Rispetta la normativa europea EN 61000-3-12 e può essere utilizzato in ambiente domestico
Elevata attenzione alla sicurezza dell’operatore in quanto è munita di funzione RESET
La funzione “Check consumabili” avverte l’operatore dell’ esaurimento dei consumabili della torcia per evitare i malfunzionamenti della macchina
Non collegare al tubo dell’aria esterno quando si lavora con compressore interno
Prima di avviare la macchina in abbinamento con il compressore esterno, controllare i parametri dell’aria: non superare mai 4,8 bar e 90 l/min.
Per un funzionamento ottimale della macchina, devono essere utilizzati tassativamente pezzi di ricambio o consumabili originali Würth!
Caratteristiche tecniche(X)
Profondità di taglio max per acciaio | 12 mm |
Corrente min/max | 15-30 A |
Potenza max | 2200 W |
Fusibile principale | 16 A ritardato |
Lunghezza bruciatore | 4 m |
Classe di protezione IP | IP 23 |
Consumo aria | 70 l/min |
Peso dispositivo | 23,8 kg |
Altezza | 405 mm |
Lunghezza | 580 mm |
Larghezza | 190 mm |
| Dati tecnici: | |
| corrente effettiva (40%) | 9,5A |
| potenza effettiva (40%) | 2,2 KvA |
| fattore di forma | 0,99 |
| corrente di taglio 30% (25°C) | 30A |
| corrente di taglio 100% (25°C) | 25A |
| corrente di taglio 25% (40°C) | 30A |
| corrente di taglio 60% (40°C) | 25A |
| corrente di taglio 100% (40°C) | 22A |
| cavo massa | 3 m - sez. 16 mm2 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.