Benvenuto nell’Online-Shop di Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Carrello portautensili STRATOS

Carrello da officina, Stratos
CARRELLO PORTAUTENSILI STRATOS

Cod. art. 0691800900

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Carrello portautensili STRATOS

Cod. art. 0691800900

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.

Nel : attualmente pezzo/i pezzi disponibili

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Carrello vuoto

  • Robusta struttura in lamiera d‘acciaio

  • 7 cassetti completamente estraibili con misura interna 560 x 358 mm, di cui 5 con altezza 72 mm e 2 con altezza 155 mm

  • Cassetti con chiusura di sicurezza a gancio „antiribaltamento“

  • Possibilità di aprire più cassetti contemporaneamente

  • Guide telescopiche a sfera

  • Vano portabombolette sul lato con tre scomparti

  • Ripiano in ABS con pratici scomparti per la minuteria

  • Chiusura centralizzata

  • 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti di cui una con freno Ø 100 mm

  • Verniciatura a polvere epossidica antigraffio

  • Portata cassetti 40 kg

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Larghezza (B)

755 mm

Altezza (H)

900 mm

Numero cassetti

7 Pz.

Capacità di carico

280 kg

Materiale

Acciaio / acrilonitrile butadiene stirene

Colore

Rosso
Grigio