Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Svasatore conico, anello giallo/blu, HSS 90° DIN 335 C

Svasatore con. HSS 90° DIN 335C anello giallo/blu
SVASATORE-GIALLO/BLU-HSS-90GR-D16,5MM
ZEBRA

Cod. art. 0694117016
EAN 4062856933716

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Particolarmente adatto per la lavorazione di acciai convenzionali, ghisa e metalli non ferrosi (alluminio, rame, leghe di alluminio e materie plastiche).

Svasatura e smussatura senza irregolarità, né bave


Svasatore conico a tre taglienti, con rettifica di precisione



Geometria ottimizzata per uso manuale


Minore sforzo richiesto, migliore qualità di svasatura e più efficiente rimozione del truciolo rispetto agli svasatori conici convenzionali



Confezione al 100% in PCR (plastica riciclata dai rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Alluminio

Qualità

ZEBRA-Premium

Diametro svasatore (d1)

16.5 mm

Diametro codolo (d2)

10 mm

Diametro punta (d3)

3.2 mm

Lunghezza (l1)

60 mm

Numero taglienti (Z)

3 PZ

Normative

DIN 335

Forma

C

Materiale di taglio

HSS

Angolo svasatura

90 Gradi

Superficie

Non rivestito

Forma gambo

Cilindrico

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Velocità di svasatura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Qualità svasatura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Comportamento svasatura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di alluminio fuso (>10% silicio), Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico, Materiali plastici, rinforzati con fibra aramidica, Materiali plastici, rinforzati con fibre di vetro/carbonio

Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento (mm/giro)
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Per diam. 25,0 - 31,0
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc f
Diam. 25,0 Diam. 31,0
Acciai strutturali per uso generale ≤ 500 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 700 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 850 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Acciai da nitrurazione ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Acciai super rapidi ≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Ghisa ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Ghisa temprata ≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Alluminio e leghe di alluminio ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Leghe di alluminio lavorato ≤ 650 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Leghe di alluminio pressofuso > 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Leghe di magnesio ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Rame, bassolegato ≤ 500 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Ottone, truciolo corto ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronzo, truciolo corto ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronzo, truciolo corto ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronzo, truciolo lungo ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronzo, truciolo lungo ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Materie plastiche ≤ 150 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Diametro nominale dello svasatore conico d1 Per viti a testa piana svasata Per viti a testa piana svasata
DIN EN ISO 10642
(precedentemente DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(precedentemente DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Per diam. 12,4 - 20,5
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc f
Diam. 12,4 Diam. 16,5 Diam. 20,5
Acciai strutturali per uso generale ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Acciai da nitrurazione ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Acciai super rapidi ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Ghisa ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Ghisa temprata ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Alluminio e leghe di alluminio ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Leghe di alluminio lavorato ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Leghe di alluminio pressofuso > 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Leghe di magnesio ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Rame, bassolegato ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ottone, truciolo corto ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronzo, truciolo corto ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronzo, truciolo corto ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronzo, truciolo lungo ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronzo, truciolo lungo ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Materie plastiche ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Per diam. 6,3 - 10,4
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc f
Diam. 6,3 Diam. 8,3 Diam. 10,4
Acciai strutturali per uso generale ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Acciai da nitrurazione ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Acciai super rapidi ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Ghisa ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Ghisa temprata ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Alluminio e leghe di alluminio ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Leghe di alluminio lavorato ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Leghe di alluminio pressofuso > 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Leghe di magnesio ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Rame, bassolegato ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ottone, truciolo corto ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronzo, truciolo corto ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronzo, truciolo corto ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronzo, truciolo lungo ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronzo, truciolo lungo ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Materie plastiche ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

CUT/COOL OLIO DA TAGLIO SPRAY 400ML

Carichi di lavoro medi e leggeri
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

TRAP-AVV-BATT-(ABS 18 COMPACT A)-2X4.0AH

MASTER M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria senza spazzole, compatto e potente per lavori di foratura e avvitamento moderati, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani
x 1 pz.