Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP
Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP
FRESE-GRADINI-SMARTSTEP-HSS-(D6-30MM)
ZEBRA SMART STEP
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Angolo di spoglia curvato dinamicamente tra ogni transizione di fase
- Durata notevolmente maggiore rispetto alle punte a gradini tradizionali
- Foratura notevolmente più rapida rispetto alle punte a gradini tradizionali
- Minimo sforzo richiesto
- Processo di foratura silenzioso e perfettamente controllato
- Formazione di bavature notevolmente ridotta
Tecnologia SMART STEP
- Velocità di foratura fino a 3 volte superiore rispetto alle tradizionali punte a gradini
- Foratura di precisione senza centraggio o bulinatura
- Nessuna deformazione della lamiera
- Di facile utilizzo per praticare fori o allargare fori esistenti
- Nessun rumore di battito o intrappolamento nel materiale
- Foratura circolare precisa senza strappi o spaccature
Scanalatura elicoidale con rettifica profonda
Eccellente rimozione dei trucioli
Gambo a 3 lati
- Nessuna rotazione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protegge il mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Confezione sostenibile realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze
Disponibile in esclusiva da Würth
Caratteristiche tecniche(X)
- L'utensile ideale per la lavorazione della lamiera.
- Centraggio, perforazione di punti, foratura e sbavatura di lamiere, tubi e profili in un'unica operazione, per l'uso su trapani manuali e attrezzature fisse.
- Ideale per l'utilizzo nel settore dell'elettronica, impianti idraulici e di riscaldamento, officine automobilistiche, ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici o costruzione di contenitori e progettazione di attrezzature.
- Assicurarsi che ci sia sempre abbastanza refrigerante/lubrificante
- Rispettare la tabella del numero di giri
- Non spingere durante la foratura. La punta a gradini si ritrae automaticamente nella lamiera metallica
Diametro foro min/max | 6-30 mm |
Diametro codolo | 10 mm |
Lunghezza gambo | 24 mm |
Lunghezza | 97 mm |
Forma gambo | Gambo a 3 lati |
Superficie | Non rivestito |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa, Metallo non ferroso, Plastica, Legno |
Legenda |
vc = velocità di taglio [m/min] |
n = numero di giri [giri/min] |
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
Art. n. | Numero gradini | Diametro dell'area di foratura [mm] |
0694450330 | 14 | 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5 |
0694450412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694450420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694450421 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694450429 | 13 | 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5 |
0694450529 | 13 | 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
0694450630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
0694450637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13.5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
0694450639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
0694450640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.