Vaschetta di lavaggio per piastrellisti
Vaschetta per piastrellisti con 3 rulli spremitori
VASCHETTA-DI-LAVAGGO-P-PIASTRELLISTI-15L
Cod. art. 0695942032
EAN 4068362143779
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per una pulizia ottimale delle piastrelle dopo la fugatura
- Completa di 3 rulli zigrinati per strizzare il frattazzo spugna
- Con manico e 2 ruote per facilitare gli spostamenti
- Viene fornita completa di frattazzo con spugna Hydro intercambiabile
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | PP - Polipropilene |
Colore | Nero |
Contenuto | 15 l |
Altezza | 21 cm |
Larghezza | 32 cm |
Lunghezza | 61 cm |