Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Valvola riduttrice di pressione

Valvola riduttrice di pressione
VALVOLA-RIDUZ-PRESSIONE-6BAR

Cod. art. 069900360
EAN 4050641823748
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Riduttore di pressione con valvola di non ritorno integrata

Normalmente un utensile pneumatico può essere alimentato con una pressione massima di 6,3 bar. In realtà le imprese industriali e artigiane utilizzano spesso gli utensili a una pressione di esercizio maggiore. La valvola riduttrice di pressione impedisce che si formi una pressione eccessivamente alta che danneggerebbe il macchinario.



Pressione di uscita costante 6 bar


Protegge l'utensile pneumatico favorendone una maggiore durata



Minor rischio di incidenti e riduzione del rumore


Maggiore livello di sicurezza e comfort per l'utente



Semplice utilizzo


Da avvitare direttamente all’ingresso dell'utensile pneumatico



Materiale


Ottone nichelato

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Filettatura di collegamento

IT G 1/4 poll.

Apertura chiave

17 mm

Lunghezza

34 mm

Capacità di flusso

410 l/min

Pressione di esercizio min/max

0-6 bar

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nipplo a innesto Serie 2000

INNESTO RUB.FIL.MASCHIO 1/4

Con filetto maschio
x 3 pz.