Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Innesto di sicurezza pneumatico wSafe<SUP>®</SUP> 2000 Con filetto maschio - RACCORD-FEMM-SICUREZZ-FILETT-MASCH-1/2
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/hnvK8qC2Iuw

Innesto di sicurezza pneumatico wSafe<SUP>®</SUP> 2000 Con filetto maschio - RACCORD-FEMM-SICUREZZ-FILETT-MASCH-1/2 - 1

Innesto di sicurezza pneumatico wSafe® 2000 Con filetto maschio

Innesto di sicurezza wSafe 2000 filetto maschio
RACCORD-FEMM-SICUREZZ-FILETT-MASCH-1/2
WSAFE

Cod. art. 0699023012
EAN 4058794672671

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il raccordo pneumatico costituisce un punto di riferimento in termini di sicurezza ed efficienza del collegamento di tubazioni pneumatiche.

Erogazione ottimale di aria compressa e potenza per utenze ad aria compressa


La valvola per un flusso ottimizzato facilita portate elevate fino a 2250 l/min e una pressione di esercizio massima di 16 bar. Ne risultano una maggiore produttività e minori costi energetici per l'utente.



Elevata protezione e resistenza alla corrosione anche in condizioni difficili


Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.



Lunga durata


Manicotto di bloccaggio in acciaio temprato



Scollegamento sicuro con una sola mano


L'innesto di sicurezza con processo di scollegamento in un'unica fase facilita le operazioni con una sola mano, tirando il manicotto di bloccaggio. L'innesto sfiata automaticamente senza che il raccordo e il tubo vengano pericolosamente spinti contro l'operatore.



Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa


I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard europeo e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.



Sigillatura in fabbrica


Una guarnizione filettata viene applicata al filetto in fabbrica, il che significa che non è necessario alcun nastro sigillante aggiuntivo.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Filettatura di collegamento

FM R 1/2 poll.

Lunghezza (L)

56 mm

Diametro esterno (D)

25.5 mm

Apertura chiave (SW)

22 mm

Capacità di flusso

2250 l/min

Resistenza temperatura min/max

-20 a 100 °C