Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

Accesso per i clienti già registrati

Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

Kit di utensili a batteria da 10,8 V

Kit di utensili a batteria per falegname, 7 pezzi
KIT COMBO 2 A BATT. 10,8V 2,0AH 7PARTI

Cod. art.: 0700108071

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Kit di utensili a batteria da 10,8 V

Cod. art.: 0700108071

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Accattivante kit da 7 pezzi fornito nella valigetta ORSY® BULL. Comprende un avvitatore, un pratico seghetto alternativo e una sega circolare manuale compatta per varie attività di falegnameria.

Fornitura:



1 trapano avvitatore a batteria BS 10-A


Avvitatore a 10,8 V estremamente compatto e ad alte prestazioni. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura.


1 seghetto alternativo STP 10-A


Seghetto alternativo estremamente compatto e pratico a 10,8 V con oscillazione a 3 stadi e ottime proprietà di esecuzione di tagli curvi. Ideale per taglio attraverso legno, alluminio e acciaio. Con chiave a esagono incassato, paratrucioli e supporto aspiratrucioli.


1 sega circolare manuale a batteria HKS 10-A


Sega circolare manuale estremamente compatta e pratica a 10,8 V per risultati rapidi nel taglio del legno. Con sega circolare manuale, chiave a esagono incassato, arresto parallelo e supporto aspiratrucioli.


3 batterie agli ioni di litio 10,8 V 2,0 Ah


Ideale per avvitatore, coltello multiuso, sega universale e lampada portatile.


1 caricabatterie AL 30-LI


Caricabatterie per batterie agli ioni di litio da 10,8 V.