Sega universale a batteria SBS 10 A
Sega universale batt SBS 10-A, 2 Ah
SEGA UNIVERSALE BATTERIA 10,8V 2,0AH
MASTER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nessun segno di fatica durante il lavoro
Grazie alla struttura leggera e compatta.
Illuminazione LED
L'area di lavoro è sempre ben illuminata.
Batterie agli ioni di litio
Tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria. Il pratico indicatore di carica della batteria segnala in ogni momento la carica residua.
Fissaggio a sgancio rapido della lama per sega
Sostituzione rapida delle lame senza l'ausilio di utensili.
Compatibile con l'attuale sistema di alimentazione a batteria da 10,8 V
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 10.8 V/DC |
Velocità corsa a vuoto min/max | 0-3000 G/min |
Lunghezza corsa | 14,5 mm |
Dispositivo di fissaggio utensile | Supporto a sostituzione rapida |
Peso con batteria ricaricabile | 1,2 kg |
Peso senza batteria ricaricabile | 1 kg |
Lunghezza lama per sega max consigliata | 115 mm |
Lunghezza | 286 mm |
Larghezza | 58 mm |
Altezza | 132 mm |
Profondità di taglio max nel legno | 65 mm |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Peso confezionamento esterno | 380 g |
LAME SEGA UNIV. LEGNO 5 PZ. 150X4
LAME SEGA UNIV.EDILE 5PZ150MM
LAME SEGA UNIV. METAL 5 PZ 100X1,4
BATTERIA LI 10,8V 2,AH
TERMOFORMATO PER SBS 10-A
VALIG.IN PP P/ABS 96M-2/12-2
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.