Sega circolare manuale a batteria HKS 28-A
Sega circolare manuale batt, HKS 28-A
SEGA CIRCOLARE A BATTERIA HKS28-A
HKS 28-A
Cod. art. 07002272
EAN 4047376373167
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Peso ridotto, prestazioni elevate e nessun effetto memoria della batteria ricaricabile grazie alla tecnologia agli ioni di litio
- Monitoraggio continuo della capacità della batteria ricaricabile grazie all'indicatore dello stato di carica sulla batteria ricaricabile
- Rischio ridotto di lesioni, in quanto, grazie al freno motore, la lama si arresta poco dopo lo spegnimento
- Buona maneggevolezza grazie alla piastra base leggera in alluminio
- Sostituzione semplice e rapida della lama grazie al blocco del mandrino
- Basso consumo energetico poiché la lama della sega estremamente sottile in dotazione consuma meno energia per ogni taglio, garantendo così periodi di lavoro più lunghi per ogni carica della batteria
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSYfleet
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 28 V/DC |
Numero di giri a vuoto max | 4200 G/min |
Per diametro foro | 15,87 mm |
Diametro lama per sega | 165 mm |
Profondità di taglio max a 90° | 54 mm |
Profondità di taglio max a 45° | 39 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 4,3 kg |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Capacità batteria | 3 Ah |
LAMA HM 165X16MM 24 DENTI P.HKS28-A
CARICABATTERIA AL60-LI P.H28-MA
BATTERIA LI2 28V 3,0AH P. 28V LITIO
VALIGETTA PER HKS28-A
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.