Trapano avvitatore a percussione alimentato a batteria BS 18-A POWER COMBI
Trapano avvitatore combinato BS 18-A Power
TRAPANO AVVIT.BS18A POWERCOMBI 4,0AH
MASTER
BS18-A POWER COMBI
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Motore a quattro poli
Funzionamento simile a quello delle ruote motrici con una migliore distribuzione della potenza rispetto ai tradizionali motori a due poli.
Robusta
Tutti i componenti sono progettati per le applicazioni più difficili nei cantieri e per resistere alle cadute da altezze di lavoro standard.
Mandrino con ganasce in HM
Le ganasce robuste si innestano saldamente sul codolo della punta. Di conseguenza, il mandrino si usura più lentamente.
Illuminazione LED sul blocco batteria
L'area di lavoro è sempre ben illuminata. Il mandrino non fa ombra.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 18 V/DC |
Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 | 0-420 / 0-1800 G/min |
Coppia max duro/morbido | 85 / 42 Nm |
Numero colpi max | 27000 G/min |
Apertura mandrino min/max | 1,5-13 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 2,2 kg |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Capacità batteria | 4 Ah |
Diametro foro max nel legno dolce | 45 mm |
Diametro foro max nell’acciaio | 13 mm |
Diametro vite max | 10 mm |
Lunghezza | 228 mm |
Altezza | 253 mm |
INSERTO-VALIG-P.(BS14-18V POWER/COMBI)
VALIG.IN PP P/ABS 96M-2/12-2
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.