Caricabatterie rapido AL 30-CV-LI
Caricabatterie rapido AL 30-CV-LI
CARICABATTERIA AL30-CV-LI P.COMPACT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione di ingresso | 230 V/CA |
Tensione in uscita min/max | 14,4-18 V/DC |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Corrente di carica max | 6 A |
Lunghezza cavo | 1,6 m |
Lunghezza | 195 mm |
Larghezza | 130 mm |
Altezza | 80 mm |