Batteria ricaricabile LI-CV-18 V
Batteria LI-CV, 18 V
BATTERIA LI-CV-18V/5,0AH
MASTER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Batteria con peso ridotto e prestazioni elevate senza effetto memoria
Tecnologia agli ioni di litio
Monitoraggio continuo della capacità della batteria
Visualizzazione dello stato di carica sulla batteria
Compatibile con l'attuale sistema di prodotti con alimentazione a batteria da 18 V
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 18 V/DC |
Capacità batteria | 5 Ah |
Tempo di ricarica | 65 min |
Peso batteria ricaricabile/batteria | 623 g |
Caricabatterie idonei | AL 30-CV-Li |