Aspiratore multiuso TSS 12.0 COMPACT
Aspiratore multiuso TSS 12.0 COMPACT
ASPIRATORE-SECCO-EL-(TSS 12.0 COMPACT)
Cod. art. 07011132
EAN 4099618131264
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Aspiratore multiuso potente e silenzioso da 62 dB(A) per l'uso in aree sensibili, anche durante le ore di lavoro
- Estremamente compatto grazie al pratico supporto, che consente di riporre facilmente e in poco spazio il tubo di aspirazione e la lancia per il pavimento sul dispositivo
- Elevata mobilità grazie alle due ruote gommate e alle due ruote girevoli
- Estremamente sicuro contro il ribaltamento grazie al baricentro basso
- Il cavo di alimentazione da 12 m può essere avvolto in modo semplice e preciso intorno alla testa della turbina o appeso al relativo gancio ribaltabile
- La presa integrata consente di collegare la spazzola di aspirazione elettrica, utilizzabile per aumentare ulteriormente l'effetto pulente dell'aspiratore
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 240 V |
Potenza assorbita | 700 W |
Capacità contenitore | 12 l |
Corrente aria max | 32 l/s |
Depressione | 216 mbar |
Larghezza nominale | 35 mm |
Lunghezza | 410 mm |
Larghezza | 315 mm |
Altezza | 340 mm |
Lunghezza cavo | 12 m |