Unità di aspirazione SEG 10 COMPACT
Lavamoquette SEG 10 COMPACT
LAVAMOQUETTE-EL-(SEG10 COMPACT)
Cod. art. 0701114000
EAN 4065746431361
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellenti risultati di estrazione dell'acqua: umidità residua estremamente bassa dopo la pulizia, tappezzeria e tappeti puliti possono essere subito riutilizzati
- Ideale per la pulizia di tappezzeria e interni di veicoli
- Controllo costante del processo di pulizia e delle prestazioni di estrazione dell'acqua grazie all'ampio coperchio trasparente
- Una pratica maniglia per il trasporto e i supporti per il cavo e l'ugello garantiscono un facile trasporto
- Design compatto e a ingombro ridotto
Per una corretta aspirazione, guidare l'ugello orizzontalmente verso il pavimento o la tappezzeria.
Caratteristiche tecniche(X)
Principalmente adatto per la pulizia della tappezzeria, ma anche per la rimozione di macchie da piccole aree in moquette. Può essere utilizzato anche su superfici più grandi in combinazione con l'ugello per pavimenti opzionale (n. art. _0701111005).
Tensione nominale | 230 V |
Potenza motore | 1380 W |
Capacità di flusso | 1 l/min |
Depressione | 273 mbar |
Serbatoio acqua pulita | 8 l |
Serbatoio acqua sporca | 7 l |
Soluzione per pulitura max | 40 °C |
Lunghezza | 575 mm |
Larghezza | 330 mm |
Altezza | 445 mm |
TUBO EMISSIONE /ASPIRAZIONE P.SEG10-2
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.