Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L
ASPIRATORE-INDUSTRIALE-(ISS 30-L)
Cod. art. 07011320
EAN 4056807687797
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Classe di polveri: Certificazione L
Efficienza di raccolta della polvere garantita pari al 99% a norma EN 60335-2-69
Potenza di aspirazione costante e lunga durata del filtro
Pulizia semiautomatica del filtro
Opzione di montaggio e stoccaggio per valigette Würth
La testa piatta del contenitore consente l'appoggio alle valigette Würth a sistema
Gli accessori possono essere riposti sul dispositivo e sono sempre pronti all'uso
Stoccaggio interno di ugello a lancia, manicotto utensili, tubo flessibile e cavo di alimentazione
Semplice e pratico da usare
Gli attacchi a baionetta e a innesto garantiscono un collegamento facile e sicuro degli accessori con larghezza nominale pari a 35 mm.
Preparazione antistatica
Il collegamento a terra consente di dissipare le cariche elettrostatiche. L'uso di accessori elettricamente conduttivi (venduti separatamente) impediscono le scosse elettriche.
- Durante l'aspirazione di polveri, devono sempre essere utilizzati un sacchetto raccoglipolvere e il filtro plissettato. Non effettuare l'aspirazione senza sistema di filtraggio; in caso contrario, il motore dell'aspiratore potrebbe venire danneggiato con conseguente rischio per la salute a causa delle maggiori emissioni di polveri fini.
- Utilizzare un filtro plissettato piatto PES per l'aspirazione di liquidi.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per tutte le operazioni di pulizia generale, ad esempio per l'aspirazione di interni di automobili, pavimenti, banchi da lavoro.
Corrente aria | 74 l/s |
Depressione | 23 kPa |
Capacità contenitore | 30 l |
Potenza max | 1380 W |
Lunghezza cavo | 7,5 m |
Diametro raccordo per tubo flessibile | 35 mm |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Livello di pressione acustica | 70 dB |
Classe di protezione IP | IP X4 |
Lunghezza | 540 mm |
Larghezza | 370 mm |
Altezza | 560 mm |
Depressione (turbina) max. | 25,4 kPa |
SACCHETTO RACCOGLIPOLV.IN VELLO P.ISS35
SPAZZOLA PAVIMEN./LIQ./SECCOP/ISS 54
TUBO FLESS.Ø35MM-LUNGH.3M
FILTRO PLISETTATO PIATTO P/ISS 45-M
BOCCHETTA PLASTICA DIAM.35-255MM
TUBO ALLUMINIO DIAM.35-ISS-550MM
MANICO STANDARD DIAM.35MM P.ISS NEW
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.