Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

Accesso per i clienti già registrati

Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

Aspiratore industr ISS 35-S auto EDIZIONE-70 anni

Aspiratore industr ISS 35-S auto EDIZIONE-70 anni
ASPIRATORE MULTI.ISS35-S AUTOM. C.ROBOT
MASTER
ISS35-S EDITION

Cod. art.: 0701138070

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Aspiratore industr ISS 35-S auto EDIZIONE-70 anni

Cod. art.: 0701138070

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

ISS 35-S automatic universal industrial vacuum cleaner suitable for construction sites with vacuuming robot in attractive anniversary set.

Potenza assorbita

1200 W

Depressione

230 mbar

Contenuto contenitore

34 l

Corrente aria

61 l/s

Diametro raccordo per tubo flessibile

58 mm

Lunghezza

589 mm

Larghezza

392 mm

Altezza

575 mm

Livello di pressione acustica

67 dB

Lunghezza cavo

7,5 m