Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Aspiratore multiuso ISS 55 AUTOMATIC

Aspiratore multiuso ISS 55 automatico
ASPIRATORE MULTIUSO ISS55 AUTOMATIC

Cod. art. 07011571
EAN 4053479339962

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per polveri e liquidi con pulizia filtro automatico

Potente capacità di aspirazione e maneggevole sul posto di lavoro



Il filtro plissettato piatto rimane sempre inserito nel aspiratore anche durante l’aspirazione di liquidi: asciugare il filtro dopo l’utilizzo o utilizzare direttamente un filtro più resistente all’acqua



Grande superficie (6200 cm2) per un completo sfruttamento del volume del vano di raccolta



Possibilità di lavorare con o senza sacchetto raccogli polvere: quando viene aspirato polvere o sporco umido si consiglia di utilizzare i sacchetti antistrappo speciale (in dotazione) o in tela normale per polvere normale asciutta: sacchetto in carta



Dotato di sistema antistatico, per evitare all’utilizzatore finale di ricevere scosse antistatiche durante il lavoro (solo funzionante in abbinamento con il tubo antistatico lungh. 4 m ad innesto rapido come accessorio)



Viene fornito con un sacchetto speciale antistrappo per pattume secco e umido (può sempre rimanere inserito nell'aspirapolvere)



Contenuto:


  • tubo flessibile Ø 35 mm lungh. 3 m ad innesto rapido

  • 1 sacchetto raccoglipolvere **

  • attacco universale ad innesto rapido

  • filtro plissettato piatto in PES (resistente all’acqua)
Indicazione

* Durante l’aspirazione di oli lubrificanti o liquidi schiumosi (o liquidi non conduttori) la turbina non si ferma in automatico. Controllare sempre il livello del contenuto



** I sacchetti raccoglipolvere come ricambio sono in confezione da 5 pezzi



3 anni di garanzia sull’aspiratore

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Indicato come aspiratore sul cantiere (p.es. anche in abbinamento con carotatrici ad acqua) o l’aspirazione di oli lubrificanti, trucioli metallici ecc.



Idoneo anche per liquidi con controllo elettronico del livello tramite sensori elettronici (arresto automatico della turbina)*

Corrente aria

61 l/s

Depressione

230 mbar

Contenuto contenitore

54 l

Potenza max

1380 W

Lunghezza cavo

7,5 m

Diametro raccordo per tubo flessibile

58 mm

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Livello di pressione acustica

67 dB

Classe di protezione IP

IP 04

Lunghezza

580 mm

Larghezza

380 mm

Altezza

870 mm

Aspiratore multiuso ISS 55 AUTOMATIC compreso:
0 x
Boccola di giunzione universale ad aggancio, elettroconduttiva a clip, elettricamente conduttore

ATTACCO UNIV.AD INNESTO RAPIDO P.ISS

Descrizione: Boccola di giunzione a tre stadi elettroconduttiva per aspiratori industriali.
Quantità: 0 x
0 x
Sacchetto filtrante polvere/liquidi per ISS 45 e 55

SACCHETTO SPECIALE P.ISS55-S

Descrizione: Sacchetto filtrante resistente agli strappi, polveri di classe L, per pulizia a secco e a umido
Quantità: 0 x
0 x
Filtro plissettato piatto, rivestito Per la serie ISS

FILTRO PLISETTATO PIATTO P/ISS 55-S

Quantità: 0 x
0 x
Tubo di aspirazione, a innesto Per le serie ISS e TSS

TUBO FLESSIBILE 35MM L.3M P/ISS 45-M

Quantità: 0 x

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bocchetta piatta di ricambio per aspiratore multiuso ISS 35, ISS 45-M AUTOMATIC, ISS 55-S AUTOMATIC

LANCIA PIATTA IN PLASTICA D.35MM

In plastica
x 1 pz.
Spazzolina ad incastro per tappezzeria per aspiratore multiuso ISS 35, ISS 45-M AUTOMATIC, ISS 55-S AUTOMATIC

SPAZZOLINA DINCASTRO P/ERSVIII/II

x 1 pz.
Adattatore di aspirazione

ATTACCO UNIVERSALE 37MM P/ISS45M

Per sega circolare manuale HKS 86
x 1 pz.
Sacchetto filtrante polvere/liquidi, in tela

SACCHETTO RACCOGLIPOLV.IN VELLO P.ISS35

Sacchetto in tela a 3 strati, estremamente resistente agli strappi, per polveri di classe M per aspiratori industriali. Adatto per sporco normale, polveri abrasive, polveri sottili e sporco umido
x 5 pz.
Sacchetto filtrante polvere/liquidi, in tela

SACCHETTO RACCOGLIPOLV.TELA P.ISS45/55

Sacchetto in tela a 3 strati, estremamente resistente agli strappi, per polveri di classe M per aspiratori industriali. Adatto per sporco normale, polveri abrasive, polveri sottili e sporco umido
x 5 pz.
Manicotto di raccordo

ATTACCO UNIVERSALE 28MM P/ISS 45-M

Boccola di giunzione a due stadi elettroconduttiva per aspiratori industriali.
x 1 pz.
Sacchetto filtrante in carta Per la serie ISS

SACCHETTO POLVERE P/ISS 45-M/ISS55

x 5 pz.
Sacchetto filtrante in carta Per la serie ISS

SACCHETTO RACCOGLIPOLVERE P/ISS35

x 5 pz.
Tubo flessibile di raccordo

TUBO PROLUNGA 45CM/P/ISS 45-M

Consente il collegamento della boccola di giunzione (art. n. 0702400096), nonché della boccola di giunzione universale (art. n. 0702400247) con il tubo flessibile di aspirazione dell'aspiratore multiuso industriale per polveri e liquidi.
x 1 pz.
Tubo flessibile di prolunga In plastica per le serie ISS e TSS

PROLUNGA TUBO 35MM L2,5M P/ISS-45M

x 1 pz.
Elemento di collegamento universale per aspirazione della polvere

ATTACCO UNIVERSALE P/ISS 45-M

Per utensili elettrici
x 1 pz.
Flessibile di aspirazione, elettroconduttivo Per le serie ISS e TSS

TUBO FLESS.ANISTATICO 4M P.ISS45M

x 1 pz.
Spazzola per pavimenti per liquidi/polveri, a innesto Per la serie ISS

SPAZZOLA PAVIMEN./LIQ./SECCOP/ISS 54

x 1 pz.
Gomito ad aggancio Per le serie ISS e TSS

MANICO IN PLASTICA P/ISS 45-M

x 1 pz.
Bocchetta di aspirazione per auto, a innesto A innesto

BOCCHETTA AUTO 35MM P/ISS 45-M

x 1 pz.
Ricambi - macchine, altri

SET SETOLE RICAMBIO P.POLVERI P.ISS

x 1 pz.
Ricambi - macchine, altri

SETOLE RICAMBIO P. LIQUIDI P.ISS

x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Boccola di giunzione universale ad aggancio, elettroconduttiva a clip, elettricamente conduttore

ATTACCO UNIV.AD INNESTO RAPIDO P.ISS

Boccola di giunzione a tre stadi elettroconduttiva per aspiratori industriali.
x 1 pz.
Sacchetto filtrante polvere/liquidi per ISS 45 e 55

SACCHETTO SPECIALE P.ISS55-S

Sacchetto filtrante resistente agli strappi, polveri di classe L, per pulizia a secco e a umido
x 5 pz.
Filtro plissettato piatto, rivestito Per la serie ISS

FILTRO PLISETTATO PIATTO P/ISS 55-S

x 1 pz.
Tubo di aspirazione, a innesto Per le serie ISS e TSS

TUBO FLESSIBILE 35MM L.3M P/ISS 45-M

x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche