Troncatrice inclinabile KTS 300-L
Troncatrice inclinabile KTS 300-L
TRONCATRICE INCLINABILE KTS300L
Cod. art. 07011760
EAN 4050641349842
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Motore a spazzole molto potente
- Taglio preciso con indicatore dell’angolazione e scala graduata facilmente leggibili
- Linea laser autocalibrante
- Compatta e leggera con piano di lavoro in alluminio
- Avviamento dolce
- Freno motore che ferma la lama entro max 10 sec
- Protezione di riavviamento accidentale
- Lama orientabile a destra o a sinistra da 0 a 45° con la possibilità d’arresto automatico a 0 , 15, 22.5 , 30 e 45°
- Inclinabile a sinistra da 90° a 45°, anche in combinazione con la rotazione verso destra o sinistra
- Con bocchette per l’aspirazione della polvere
- Piano di lavoro superiore regolabile in altezza con battuta laterale
- Dotato di una lama per legno Ø 300 a 48 denti, spingi pezzo, registro laterale e battuta laterale superiore
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Diametro lama per sega max | 305 mm |
Per diametro foro | 30 mm |
Potenza assorbita | 1500 W |
Angolo taglio obliquo max | 45 Gradi |
Angolo d'inclinazione max | 45 Gradi |
Peso dispositivo | 20 kg |
Lunghezza cavo | 3 m |
Numero di giri a vuoto max | 3700 G/min |
Larghezza | 640 mm |
Altezza | 385 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.