Compressore Subcompact 8 L silenzioso e privo di olio
Compressore Subcompact 8 l silenz privo di olio
COMPR-EL-SUBCOMPACT8L-OILFREE-SILENT
Cod. art. 07012220
EAN 4065746093422
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grazie al suo design piccolo e compatto, è ideale per uso mobile
- Il compressore a pistoni senza olio consente di ridurre i costi di manutenzione e di eliminare la condensa.
- L'accoppiamento di sicurezza preassemblato wSafe® 2000 garantisce una rimozione sicura dell'aria
- Grazie ai due manometri è possibile visualizzare sia la pressione del serbatoio e la pressione di esercizio
- Il serbatoio dell'aria compressa in alluminio con rivestimento a polvere garantisce un peso ridotto e allo stesso tempo è progettato per le esigenze nei cantieri edili
- Il riduttore di pressione a regolazione continua consente di selezionare qualsiasi pressione di esercizio.
- L'impugnatura rivestita in gomma impedisce lo slittamento del compressore durante il trasporto
- La possibilità di avvolgere il cavo direttamente sul dispositivo consente di riporlo in modo ordinato per il trasporto.
- L'interruttore di sicurezza integrato del motore protegge il motore dal sovraccarico
- I piedini rivestiti in gomma consentono un posizionamento sicuro con vibrazioni minime
Caratteristiche tecniche(X)
- Controllo della pressione delle tubazioni
- Pinzatura e chiodatura
- Pulizia di tutte le superfici
- Gonfiaggio degli pneumatici
Potenza motore | 485 W |
Pressione max | 9 bar |
Capacità serbatoio | 8 l |
Capacità aria aspirata | 128 l/min |
Capacità di riempimento | 60 l/min |
Quantità aria di alimentazione all'80% della pressione max | 100 l/min |
Funzionamento senza olio | Sì |
Tensione nominale | 230 V |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione IP | IP 23 |
Numero di giri | 1400 G/min |
Temperatura d'esercizio min/max | 5 a 40 °C |
Lunghezza cavo | 1,8 m |
Lunghezza x larghezza x altezza | 405 x 395 x 355 mm |
Numero cilindri | 2 PZ |
Numero di raccordi rapidi | 1 PZ |
Livello di pressione acustica | 62 dB |
Peso dispositivo | 16,9 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.