Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Compressore Compact 20 L privo di olio

Compressore Compact 20l, senza olio
COMPRESSORE COMPACT 20L OILFREE

Cod. art. 07012240

EAN 4058794724790

729,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Compressore Compact 20 L privo di olio

Cod. art. 07012240

729,00 €
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
Compressore a pistoni compatto senza olio per utilizzo flessibile nell'allestimento degli interni e nei cantieri utilizzando le opzioni di fissaggio e trasporto dell'alloggiamento di grandi dimensioni

Costi di manutenzione ridotti


Compressore a pistoni non lubrificati



Protezione ideale di raccordi e comandi


Tutti i componenti sono installati in un telaio tubolare compatto e stabile.



Consente un comodo trasporto in cantiere


Dotata di due robusti occhielli di sollevamento



Visualizza la pressione della caldaia


Manometro aggiuntivo



Pressione d'esercizio regolabile


Riduttore di pressione con manometro



Buona prestazioni di avviamento a freddo


Pressostato di alta qualità con valvola di sfiato



Ideale per uso mobile


  • Trasporto confortevole grazie alla maniglia per il trasporto estraibile (funzione carrello) e alle ruote robuste

  • Appoggio sicuro grazie al piedino in gomma

  • Opzione di montaggio e trasporto per valigetta di grandi dimensioni

  • Avvolgicavo


Protezione da surriscaldamento del motore


Protezione da sovraccarico integrata

Indicazione

Non approvato per l'uso nel campo della medicina, dell'industria alimentare o del riempimento di respiratori. Osservare le norme di sicurezza contenute nel manuale di istruzioni. Il dispositivo è stato testato come prototipo.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Questo dispositivo genera aria compressa per gli utensili ad aria compressa nelle applicazioni professionali.

Potenza motore

1,7 kW

Pressione max

10 bar

Capacità serbatoio

20 l

Capacità aria aspirata

280 l/min

Capacità di riempimento

150 l/min

Quantità aria di alimentazione all'80% della pressione max

140 l/min

Funzionamento senza olio

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza

50 Hz

Classe di protezione IP

IP 20

Numero di giri

2850 G/min

Temperatura d'esercizio min/max

0 a 40 °C

Lunghezza cavo

4,0 m

Lunghezza x larghezza x altezza

580 x 600 x 500 mm

Numero cilindri

1 PZ

Numero di raccordi rapidi

2 PZ

Livello di pressione acustica

82,5 dB

Peso dispositivo

40 kg