Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Compressore Power 50 L

Compressore POWER 50 L
COMPRESSORE POWER 50 L

Cod. art. 07012250

EAN 4058794724806

1.149,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Compressore Power 50 L

Cod. art. 07012250

1.149,00 €
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
Potente e robusto compressore a pistoni con cinghia trapezoidale per applicazioni flessibili in officina

Bassa velocità e funzionamento silenzioso


Trasmissione a cinghia



Buona prestazioni di avviamento a freddo


Pressostato di alta qualità con valvola di sfiato



Pressione d'esercizio regolabile e buona qualità dell'aria


Riduttore di pressione filtrata con manometro e nebulizzatore



Visualizzazione pressione serbatoio


Manometro aggiuntivo



Protezione da surriscaldamento del motore


Protezione da sovraccarico integrata



Ideale per l'uso mobile in officina


  • Le ruote orientabili con freno di bloccaggio garantiscono manovrabilità e un appoggio sicuro

  • Comodo e maneggevole grazie all'impugnatura con rivestimento in gomma e all'impugnatura aggiuntiva


Ordine e sicurezza


Lunga impugnatura con avvolgimento del cavo integrato



Rapido e facile controllo del livello dell'olio


Compressore a pistoni lubrificato a olio con finestra di osservazione olio

Indicazione

Non approvato per l'uso nel campo della medicina, dell'industria alimentare o del riempimento di respiratori. Osservare le norme di sicurezza contenute nel manuale di istruzioni. Il dispositivo è stato testato come prototipo.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Questo dispositivo genera aria compressa per gli utensili ad aria compressa nelle applicazioni professionali.

Potenza motore

2,2 kW

Pressione max

10 bar

Capacità serbatoio

50 l

Capacità aria aspirata

393 l/min

Capacità di riempimento

300 l/min

Quantità aria di alimentazione all'80% della pressione max

255 l/min

Funzionamento senza olio

No

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza

50 Hz

Classe di protezione IP

IP 44

Numero di giri

1050 G/min

Temperatura d'esercizio min/max

5 a 40 °C

Lunghezza cavo

1,5 m

Lunghezza x larghezza x altezza

1050 x 410 x 817 mm

Numero cilindri

2 PZ

Numero di raccordi rapidi

3 PZ

Livello di pressione acustica

86 dB

Peso dispositivo

73 kg

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Olio per compressore WK 100

PNOIL-WK100-1LTR

Lubrificazione affidabile dei compressori d'aria