Sega a nastro portatile PBS 120
Sega a nastro portatile PBS 120
SEGA A NASTRO PORTATILE PBS 120
PBS120
Cod. art. 07013200
EAN 4047376511019
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design compatto e leggero
Facile da trasportare, ideale per l'utilizzo nei cantieri edili.
Taglio a secco
Rispetta l'ambiente ed è di facile utilizzo.
Senso di rotazione della sega a nastro invertito (antiorario)
Taglio più veloce del 60%
Potente motore da 1200 W con controllo elettronico della velocità
Velocità di taglio costante regolabile in base alle esigenze per adattarsi al meglio alle dimensioni del pezzo e alla sensibilità alla temperatura dei materiali.
Fermi di inclinazione fissi a 0°, 45° e 60°
Rapida impostazione dei tagli ad angolo standard più comuni
| Gamme di taglio circolare | |
| Gamme di taglio quadrato | |
| Gamme di taglio rettangolare | |
| 0° | 120 mm |
| 45° | 80 mm |
| 60° | 50 mm |
| 0° | 112 x 112 mm |
| 45° | 80 x 80 mm |
| 60° | 48 x 48 mm |
| 0° | 120 x 102 mm |
| 45° | 82 x 80 mm |
| 60° | 50 x 43 mm |
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione I/messa a terra protettiva |
Potenza assorbita | 1200 W |
Potenza d’uscita | 600 W |
Lunghezza x larghezza x altezza | 850 x 830 x 600 mm |
Numero di giri con carico nominale min | 8000 G/min |
Numero di giri min/max al carico nominale | 8000-16000 G/min |
LAMA-SEGA-NASTRO-DENT-M-1440X13X0,6
CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS. 4MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.