Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Segatrice a nastro portatile PBS 105

Sega a nastro portatile PBS 105
SEGA A NASTRO PORTATILE PBS 105

Cod. art. 07013220

EAN 4045989787128

879,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Segatrice a nastro portatile PBS 105

Cod. art. 07013220

879,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ideali per l’utilizzo in cantiere, per tagliare acciaio, alluminio, rame, ottone, ghisa, materiali plastici e inox
  • Guidalama regolabile per un taglio preciso

  • Carcassa rinforzata e molto stabile

  • Protezione motore da eventuali cali di tensione

  • Interruttore di sicurezza per evitare avviamenti accidentali

  • Tendilama frizionata per evitare un’eccessiva tensione della lama

  • Fornita in confezione di cartone con morsa, lama bimetallica montata (multisuo con detatura tipo M) e battuta laterale

  • Compatta e portatile per il taglio a secco

  • Motore da 950W con regolazione elettronica del numero di giri costante

  • Regolazione veloce e sicura dell’angolo di taglio da 0 a 45°

  • Capacità taglio: max 105 x 93 mm
Indicazione

La segatrice a nastro è destinata solo a taglio a secco. Non utilizzare nessun tipo di olio da taglio. Potrebbe danneggiare la sega a nastro! Tagliare come rodaggio lama un tondino pieno di diametro ca. 40-50 mm. Movimento lama in senso orario e quindi montare le lame con direzione dente in senso corretto



Quando il taglio riguarda i profilati, piatti o sagome particolari, fare riferimento agli esempi di figura. Se lo spessore del profilato dovesse essere molto sottile, per evitare il suo schiacciamento tra le ganasce della morsa è meglio inserire all’interno del profilato stesso una sagoma che ne copi il profilo

Garanzia 3 anni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione I/messa a terra protettiva

Potenza assorbita

950 W

Lunghezza x larghezza x altezza

730 x 390 x 500 mm

Numero di giri con carico nominale min

11000 G/min

Numero di giri min/max al carico nominale

11000-23000 G/min

Peso dispositivo

17 kg

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Lama multiuso bimetallica per sega a nastro una lama per tutti i lavori

SEGA A NASTRO BIM. SV.1330 DENT.8/12

x 5 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche