Sega a nastro portatile PBS 160 - AUTOMATIC
Sega a nastro portatile PBS 160-A
SEGA-NASTRO-PORTAT-EL-MET-(PBS160-A)
Cod. art. 07013240
EAN 4046777727333
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Semplice e sicura
Grazie all'abbassamento automatico del telaio di taglio con quattro velocità di abbassamento regolabili, è possibile ottenere risultati di taglio precisi con estrema facilità, applicando ogni volta la giusta pressione di contatto per evitare che il nastro di taglio si sposti.
Manico ergonomico
Velocità di taglio costante, regolabile in base alle esigenze
Motore potente da 2000 W con elettronica costante che semplifica la scelta della velocità di taglio ottimale in base alle dimensioni del pezzo e alla sensibilità alla temperatura dei materiali.
Regolazione rapida per gli angoli di taglio standard più comuni
Fermi di inclinazione fissi a 0° e 45°
Rispetta l'ambiente ed è semplice da utilizzare
Taglio a secco
| Gamme di taglio per materiale rotondo | |
| Gamme di taglio quadrato | |
| Gamme di taglio rettangolare | |
| 0° | 150 mm |
| 45° | 100 mm |
| 0° | 150 x 150 mm |
| 45° | 100 x 100 mm |
| 0° | 160 x 140 mm |
| 45° | 120 x 100 mm |
Caratteristiche tecniche(X)
Per il taglio di acciaio, alluminio, rame, ottone, ghisa, plastica e acciaio inossidabile.
Questo dispositivo è stato sviluppato e realizzato per il taglio a secco. L'uso di refrigeranti può rendere il dispositivo inutilizzabile. Lasciare che il nastro si assesti adeguatamente. In caso contrario, la precisione di taglio del nastro può essere compromessa. Per i primi due o tre tagli, utilizzare un pezzo in un materiale pieno con un diametro di circa 40-50 mm. Inizialmente, tagliare applicando solo una leggera pressione. Aumentare lentamente la pressione di contatto. La sega a nastro PBS 160-AUTOMATIC è stata progettata per funzionare con rotazione in senso orario. Durante il montaggio del nastro, accertarsi che i denti si allineino correttamente.
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione I/messa a terra protettiva |
Potenza assorbita | 2000 W |
Potenza d’uscita | 1200 W |
Lunghezza x larghezza x altezza | 1000 x 390 x 570 mm |
Numero di giri con carico nominale min | 11000 G/min |
Numero di giri min/max al carico nominale | 11000-23000 G/min |
Peso dispositivo | 35 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
LAMA-SEGA-NASTRO-DENT-M-1735X13X0,9
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.