Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Troncatrice/troncatrice radiale KGS 270-60 E

Troncatrice/troncatrice inclinabile KGS 270-60-E
TRONCATRICE-RAD-INCLIN-KGS 270-60 E

Cod. art. 07013440

EAN 4056807515427

829,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Troncatrice/troncatrice radiale KGS 270-60 E

Cod. art. 07013440

829,00 €
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
Troncatrice/troncatrice inclinabile molto compatta e leggera con controllo elettronico della velocità del motore, funzione di scorrimento e potente motore da 1550 watt, con lama per sega SC da 24 denti, utensile di montaggio e morsetto del pezzo da lavorare

Velocità di taglio adattabile all'applicazione, ideale soprattuto per i materiali termosensibili


Controllo elettronico della velocità del motore



Per un'elevata capacità di taglio


Funzione di tensionamento con scorrimento trombone interno e cuscinetti radenti e a sfera di alta qualità



Lavoro preciso e perfetta illuminazione dell'area di lavoro


Il LED indica la linea di taglio utilizzando l'ombra della lama della sega.



Lavoro preciso in tutte le impostazioni di inclinazione


Fermo e piastra base con superficie fresata in alluminio pressofuso di alta qualità e design del fermo ottimizzato



Lavorazione sicura di pezzi piccoli e tagli inclinati


Fermo per pezzo da lavorare sinistrorso mobile



Ambiente di lavoro pulito


Efficace aspirazione della polvere a 2 punti



Veloce sostituzione della lama


Dispositivo d'arresto dell'albero



Facile da trasportare


Funzione di bloccaggio sicuro del meccanismo di estensione e della testa della sega

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per legno, MDF e laminato

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza

50 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Diametro lama per sega max

216 mm

Per diametro foro

30 mm

Larghezza taglio

270

Profondità di taglio

60 mm

Potenza assorbita

1550 W

Angolo taglio obliquo max

50 Gradi

Angolo d'inclinazione max

48 Gradi

Direzione di rotazione angolo d'inclinazione

Lato sinistro

Peso dispositivo

15 kg

Lunghezza cavo

2 m

Numero di giri a vuoto min/max

2600-5200 G/min

Numero di giri a vuoto max

5200 G/min

Vibrazione

2,1 m/s²

Livello di pressione acustica

91 dB

Lunghezza

430 mm

Larghezza

460 mm

Altezza

560 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Lama sezionatrice

LAMA CIRCOLARE HM 216X48NEGX30

Utensili specialistici portatili Per sezioni trasversali con troncatrice radiale, troncatrice inclinabile e troncatrice.
x 1 pz.
Lama sezionatrice

LAMA CIRCOLARE HM 216X60NEGX30

Utensili specialistici portatili Per sezioni trasversali con troncatrice radiale, troncatrice inclinabile e troncatrice.
x 1 pz.
Lama sezionatrice

LAMA CIRCOLARE HM 216X80NEGX30

Utensili specialistici portatili Per sezioni trasversali con troncatrice radiale, troncatrice inclinabile e troncatrice.