Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Smerigliatrice doppia da banco SD 125

Smerigliatrice doppia da banco SD 125
SMERIGLIATRICE DOPPIA DA BANCO SD125

Cod. art. 0701932

EAN 4045989177134

279,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Smerigliatrice doppia da banco SD 125

Cod. art. 0701932

279,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Coprimole in acciaio stampato con scarico posteriore ed appoggiapezzi

  • Parascintille in materiale plastico trasparente

  • Albero portamole montato su cuscinetti a sfera

  • Motore silenzioso e senza manutenzione, con protezione termica integrata

  • Interruttore di sicurezza che impedisce l’avviamento accidentale del motore anche dopo interruzioni improvvise di corrente e con dispositivo di arresto immediato

  • Coprispazzola regolabile, in acciaio stampato

  • Vengono fornite complete di mola abrasiva per acciaio e mola abrasiva per acciaio superrapido
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

317 mm

Larghezza

169 mm

Altezza

227 mm

Diametro rondella

125 mm

Larghezza rondella

16 mm

Altezza di serraggio

134 mm

Per diametro foro

20 mm

Tensione nominale

230 V/CA

Numero di giri min

2800 G/min

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita

260 W

Classe di isolamento termico

H

Materiale della carcassa

Alluminio

Peso prodotto (per pezzo)

7660,000 g

Peso dispositivo

7,1 kg

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Specifico Italia, altri

.INTERRUTT.COMPL.P/SMERIGLIATR.BANC

x 1 pz.
Specifico Italia, altri

.PARASCINTILLE P/SMERIGLIAT.DA BANCO

x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche