Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pompa ad immersione IP 400

Pompa ad immersione IP 400
POMPA SOMMERGIBILE IP 400

Cod. art. 0701942

EAN 4062856654260

145,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Pompa ad immersione IP 400

Cod. art. 0701942

145,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Realizzata in tecnopolimero ad alta resistenza



Doppia tenuta a labbro su boccola di ceramica



Girante in Noryl®


Massima profondità di immersione 5 m: la pompa non può essere posizionata a più di 5 m sotto il livello dell’acqua



Motore della pompa con protezione termica



Viene fornita completa di galleggiante, per il funzionamento automatico



Sezione pompa e principali componenti:


1. Cavo d’alimentazione


Tipo H07RN8F - 10 mt



2. Condensatore



3. Galleggiante


Realizzato secondo le normative europee



4. Sistema di doppia tenuta



5. Filtro



6. Corpo pompa


in tecnopolimero

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Piccole irrigazioni a scorrimento di orti o giardini con prelievo da vasche di raccolta di acqua piovana


Travasi di serbatoi e vasche


Svuotamento da pozzetti o vasche di raccolta di acque piovane


Svuotamento di emergenza di locali interrati

Quantità trasportata max

120 m³/h

Altezza di mandata max

5 m

Lunghezza cavo

10 m

Temperatura d'esercizio min/max

0 a 40 °C

Livello residuo dell'acqua

15 mm

Granulosità max

4 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Raccordo per tubo flessibile

RACCORDO BAIONETTA PORTAGOMMA 1

x 10 pz.
Tubo flessibile per acqua professionale

TUBO-PER-ACQUA-PVC-D.INT.25MM-50MT

Tubo dell'acqua in PVC multistrato di alta qualità con rivestimento in poliestere ad alta resistenza
x 50 m
Raccordo filettato per tubo flessibile con filetto maschio

RACCORDO CON FILETTO MASCHIO 1

x 10 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche