Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pompa centrifuga autoadescante INOX 1 HP

Pompa autoadescante INOX 1HP
POMPA AUTO-ADESCANTE INOX 1HP

Cod. art. 0701943

EAN 4062856639847

219,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Pompa centrifuga autoadescante INOX 1 HP

Cod. art. 0701943

219,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elettropompa orizzontale autoadescante con sistema eiettore incorporato, atta a mantenere l’adescamento anche in presenza di gas disciolti in acqua



Progettata per ottenere le migliori prestazioni della categoria



Design compatto con girante in Noryl®



Corpo pompa in acciaio inox AISI 304



Sistema idraulico di tipo autoadescante in grado di aspirare liquidi da una profondità fino a 9 m



Protezione termica incorporata



Sezione pompa e principali componenti:


1. Corpo pompa


Realizzato in acciaio inossidabile AISI 304



2. Girante


Realizzata in tecnopolimero Noryl®



3. Condensatore integrato



4. Motore


Classe di isolamento F



5. Albero motore


Realizzato in acciaio inossidabile AISI 416



6. Gruppo adescamento

Indicazione

Compatibile con Hidrotank-H1 Art. 9501008482 (da acquistare a parte)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sistemi di pressurizzazione e piccoli autoclavi


Approvviggionamento idrico


Processi di filtrazione e trattamento acqua


Sistemi di lavaggio


Aspirazione da pozzi o bacini di raccolta


Irrigazioni di piccole dimensioni

Lunghezza

360 mm

Larghezza

175 mm

Altezza

199 mm

Capacità di flusso

50 m³/h

Lunghezza cavo

133 cm

Diametro raccordo per tubo flessibile

15,4 mm

Tensione nominale

230 V

Potenza assorbita

1 hp

Frequenza

50 Hz

Materiale

Acciaio inossidabile AISI 304, 18-8

Descrizione tipo

POMPA AUTO-ADESCANTE TIPO CENTRIFUGA P.APPROVIGIONAMENTO ACQUA

Conformità alla normativa RoHS

RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche)

06

Peso dispositivo

9,9 kg

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Hidrotank H1

PRESSOFLUSSOTATO-EL-HIDROTANK-H1

x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche