Stazione di recupero per gas refrigeranti
Stazione di ricarica A/C
STAZIONE DI RECUPERO P/GAS REFRIGERANTI
Cod. art. 07019560
EAN 4053479229461
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Munita di rivoluzionario compressore a doppio pistone senza olio che permette un elevatissimo recupero di volume
- Interruttore di sicurezza di alta pressione
- Carcassa in polietilene ad alta densità (PEAD) per la massima robustezza e durata nel tempo
- Con ampi manometri in posizione ergonomica per una facile lettura
- Copertura frontale provvista di paracolpi per ridurre eventuali danni alle manopole di comando
- Attacchi tubi flessibili da 1/4” SAE
- Compressore 1/2 HP
- Sistema compressore a secco (oil less)
Conforme alla ISO 11650
Idonea per il recupero di refrigerante come tutti CFC, HCFC e HFC incluso R410A e R32
Viene fornita senza separatore d’olio
Viene fornito senza certificato di taratura
| Velocità di recupero: | |
| R134a | R22 |
| vapore diretto fino a 14 kg/h | vapore diretto fino a 17 kg/h |
| liquido diretto fino a 130 kg/h | liquido diretto fino a 206 kg/h |
| Push-Pull fino a 318 kg/h | Push - Pull fino a 498 kg/h |
Conforme alla ISO 11650
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 457 mm |
Larghezza | 254 mm |
Altezza | 356 mm |
Filettatura di collegamento | 1/4 SAE |
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza min | 50 Hz |
Frequenza max | 60 Hz |
Potenza nominale | 0,5 CV |
Potenza assorbita | 375 W |
Temperatura di lavorazione min | 0 °C |
Temperatura di lavorazione max | 50 °C |
Tipo di refrigerante | CFC, HCFC, HFC, R410a |
Materiale della carcassa | HDPE |
Normative | ISO 11650 |
ISO | 11650 |
Peso prodotto (per pezzo) | 12800,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.