Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cesoia elettrica a testa fissa pesante CME 16

Corpo motore elettroidraulico CME 16
CESOIA ELETTRICA TESTA FISSA CME16

Cod. art. 0701998200

EAN 4045727968475

1.929,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Cesoia elettrica a testa fissa pesante CME 16

Cod. art. 0701998200

1.929,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

In robusta valigetta in materiale plastico ABS
  • Per tagliare tondini d’acciaio o altre leghe metalliche con durezza massima R = 75 kg/mm2 fino a un Ø max. 16 mm

  • Apertura della testa di taglio automatico o manuale

  • Impugnatura ergonomica in ABS

  • Possibilità di sfruttare le lame di taglio ben tre volte

  • Ø max. di taglio 16 mm

  • Tipo d’olio idraulico motore: 0,6 l/ESSO NUTO H46 o equivalenti omologati HLP 46
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Pressione di esercizio

700 bar

Altezza

147 mm

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Peso dispositivo

9,5 kg

Potenza assorbita

1100 W

Larghezza

127 mm

Tensione nominale

230 V/CA

Lunghezza cavo

2,70 m

Lunghezza

520 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Lama di ricambio

LAMA DI RICAMBIO SUPERIORE CME16

Per cesoia elettrica a testa fissa pesante CME 16
x 1 pz.
Lama di ricambio

LAMA DI RICAMBIO INFERIORE CME16

Per cesoia elettrica a testa fissa pesante CME 16
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche