Avvitatore per costruzioni a secco S 50 TB
Avvitatore per cartongesso S 50 TB
AVVITATORE S50 TB P.VITI CARTONGESSO
MASTER
S50TB
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Progettato appositamente per viti per cartongesso fino a 5 mm di diametro
La velocità di avvitamento può essere adattata in modo ottimale alle viti per cartongesso.
Cavo a cambio rapido
Se necessario un cavo più lungo può essere collegato in pochi secondi.
Leggero e maneggevole
Consente di lavorare per lunghi periodi senza sforzo.
Profondità di avvitamento facilmente regolabile
Battuta di profondità regolabile
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale min/max | 220 / 230 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 500 W |
Potenza d’uscita | 255 W |
Numero di giri a vuoto min/max | 0-4650 G/min |
Coppia di serraggio max | 0.67 Nm |
Diametro vite | 5 mm |
Dispositivo di fissaggio utensile | Esagono incassato 1/4 poll. |
Lunghezza x altezza | 260 x 175 mm |
Peso dispositivo | 1,5 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
PORTAINSERTI MAGN. 1/4-L.50MM
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.