Termosoffiatore HLG 1800
Termosoffiatore HLG 1800
TERMOSOFFIATORE HLG 1800
MASTER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per scaldare e formare materiali in plastica, togliere vernici, rimuovere adesivi ed etichette autoadesive, ecc.
- Riscaldamento veloce
- I valori di temperatura e portata d’aria sono preimpostati per un semplice utilizzo
- Viene fornito in scatola di cartone completo di ugello piatto
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Temperatura di soffiaggio min/max | 50 al 600 °C |
Corrente aria min/max | 200-500 l/min |
Peso dispositivo | 0,78 g |
Lunghezza cavo | 4 m |