Trapano elettronico BM 13-XE
Trapano, BM 13-XE
TRAPANO ELETTRONICO BM13-XE I.S.C.
BM13-XE
Cod. art. 07023210
EAN 4038898326700
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Semplice sostituzione dell'utensile con una sola mano
Blocco mandrino automatico
Impedisce all'utensile di scivolare nel mandrino
Mandrino a chiusura rapida e manicotto singolo con blocco forza di chiusura e ganasce in carburo
I cavi difettosi possono essere sostituiti o quelli più lunghi collegati in pochi secondi
Speciale sistema di collegamento
Affidabilità elevata e trasmissione di potenza ottimale
Ingranaggio planetario in metallo solido
Controllo continuo della velocità
Interruttore elettronico con manopola di regolazione
Impedisce il cambio accidentale
Interruttore a 2 velocità con pulsante blocco interruttore sull'esterno dell'impugnatura.
Interruttore destra/sinistra sulla parte superiore della carcassa
Coperchio per la manutenzione per una facile sostituzione delle spazzole in carbone
Spazzole di ricambio aggiuntive in carbone nel manico
Presa sicura, anche a coppie elevate
Robusto manico supplementare con battuta di profondità.
Design robusto e compatto
Telaio in poliammide rinforzata con fibre di vetro
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 600 W |
Potenza d’uscita | 300 W |
Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 | 0-900 / 0-2500 G/min |
Numero di giri con carico nominale a velocità 1/2 | 0-520 / 0-1500 G/min |
Attacco mandrino | 1/2 poll. x 20 UNF |
Apertura mandrino min/max | 1-13 mm |
Diametro collare di serraggio | 43 mm |
Diametro foro max nell’acciaio | 13 mm |
Diametro foro max in alluminio | 16 mm |
Diametro foro max nel legno dolce | 40 mm |
Diametro vite max | 6 mm |
Diametro max maschio | M8 |
Misura angolare | 32,5 mm |
Lunghezza x altezza | 335 x 207 mm |
Peso dispositivo | 2,2 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
CAVO DI RICAMB.P/SBS1000-VES/BS10-XE
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.