Refilatore elettrico RE 350
Refilatore elettrico RE 350
REFILATORE ELETTRICO RE 350
Cod. art. 0702350
EAN 4024835022477
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Battuta snodabile con regolazione in altezza e profondità
- Utilizzabile con frese per legno con attacco Ø 6 mm
- Viene fornita in confezione di cartone
Caratteristiche tecniche(X)
Per refilare o smussare bordi di pannelli rivestiti con laminati
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Peso dispositivo | 2,2 kg |