Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Saldatrice inverter MAXI POWER 150

Saldatrice inverter a elettrodo Maxi Power 150
SALDATRICE-INVERTER-(MAXIPOWER 150)

Cod. art. 07023512
EAN 4045989500253
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la saldatura ad arco di elettrodi rivestiti (MMA), in continuo fino a Ø 2,5 mm e per piccoli periodi fino a Ø 3,25 mm



Possibilità di saldare quasi tutti tipi di elettrodi rivestiti (escluso alluminio e cellulosico puro)



Possibile impiego della torcia TIG (Tig Lift) per la saldatura sotto gas di protezione argon con elettrodo infusibile al tungsteno con corrente minima di 5A



Tecnologia ad inverter con FLYBACK



Utilizzabile con motogeneratori stabilizzati da potenza minima 5 KW



Arc Force automatico



Viene fornito in robusta borsa antiurto contenente:


  • Saldatrice Maxi Power 150

  • Maschera con apertura vetro 75 x 98 mm

  • Martello/spazzola

  • Pinza portaelettrodi con cavo in gomma lunghezza 3 m

  • Morsetto massa con cavo in gomma lunghezza 2 m

  • Libretto d’istruzioni d’uso


Grazie alle dimensioni e alla completezza di accessori, la saldatrice è l’ideale per tutti gli interventi in cantiere



Trasporto confortevole tramite tracolla



Facile scelta del diametro dell’elettrodo tramite agenda posta sul pannello frontale

Indicazione

Per evitare anomalie durante la saldatura, il cavo d‘alimentazione o eventuali prolunghe devono avere una sezione min. di 2,5 mm2


Per escludere eventuali scariche elettrostatiche è indispensabile il collegamento della macchina alla rete di terra


Utilizzare tassativamente motogeneratori stabilizzati ed avviare la saldatrice solo dopo l‘accensione e la stabilizzazione del motogeneratore (potenza richiesta min. 5 KW)


Con la saldatrice non è possibile eff ettuare saldature su alluminio ne con precedimento MMA ne in TIG

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

240 V/CA

Elettrodi saldabili

2,5 - 3,25 mm

Altezza

270 mm

Larghezza

135 mm

Lunghezza

330 mm

Peso prodotto (per pezzo)

9400 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Torcia per saldatura TIG

TORCIA PER LA SALDATURA TIG

x 1 pz.
Vetro per maschere di saldatura Per schermi di protezione e visiere

VETRO INCOLORE 90X110MM

x 10 pz.
Vetro per maschere di saldatura Per schermi di protezione e visiere

VETRO INATTINICO 90X110MM DIN 8

x 10 pz.