Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Scanalatore MSF 180N - SCANALATORE MSF 180N Scanalatore MSF 180N - SCANALATORE MSF 180N Scanalatore MSF 180N - SCANALATORE MSF 180N Scanalatore MSF 180N - SCANALATORE MSF 180N Scanalatore MSF 180N - SCANALATORE MSF 180N
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/P9YZ0WswEJo

Scanalatore MSF 180N - SCANALATORE MSF 180N - 1
Scanalatore MSF 180N - SCANALATORE MSF 180N - 2
Scanalatore MSF 180N - SCANALATORE MSF 180N - 3
Scanalatore MSF 180N - SCANALATORE MSF 180N - 4
Scanalatore MSF 180N - SCANALATORE MSF 180N - 5

Scanalatore MSF 180N

Scanalatore MSF 180N
SCANALATORE MSF 180N

Cod. art. 07024171
EAN 4050641468000

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fornito in robusta valigetta metallica, chiavi ad angolo, chiave di fissaggio e raccordo tubo d’aspirazione
  • Utensile potente e maneggevole grazie alla doppia impugnatura (per facilitare il taglio in verticale, ma anche orizzontale)

  • Due dischi diamantati disposti parallelamente realizzano due tagli. L’anima restante della scanalatura viene eliminata con uno scalpello piatto (da ordinare a parte)

  • Interruttore di sicurezza per evitare accensioni accidentali

  • Profondità di taglio regolabile: 30, 35, 40, 45, 50 e 60 mm

  • Larghezza di taglio con disco singolo: 3 mm

  • Larghezza di taglio con due dischi: da 5 fino a max. 45 mm, con progressione di 5 mm
Indicazione

Per migliorare le prestazioni e il rendimento si consiglia l’utilizzo di dischi diamantati Würth


Per garantire un’aspirazione efficace suggeriamo gli aspiratori multiuso ISS Würth (ISS55 - ISS45 –M) in abbinamento con sacchetti raccogli polvere in carta



3 anni di garanzia sull’utensile

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V/CA

Potenza assorbita

1800 W

Diametro disco da taglio max

180 mm

Profondità di taglio min/max

30-60 mm

Larghezza di taglio min/max

2-45 mm

Peso dispositivo

4600 g

Lunghezza cavo

3,8 m

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Disco diamantato FAST

DISCO DIAMANT. FAST 22,2 D180 MM

Per materiali da costruzione
x 1 pz.
Aspiratore multiuso industriale per polveri e liquidi ISS 45-M automatic

ASPIRATORE DI SICUREZZA ISS45-M

MASTER
Aspirapolvere speciale per materiali secchi non combustibili pericolosi per la salute con TLV superiore a 0,1 mg/m3. Non idoneo per sostanze cancerogene, ad eccezione della segatura.
x 1 pz.
Aspiratore multiuso ISS 55 AUTOMATIC

ASPIRATORE MULTIUSO ISS55-S

Per polveri e liquidi con pulizia filtro automatico
x 1 pz.
Adattatore di aspirazione

ATTACCO UNIVERSALE 37MM P/ISS45M

Per sega circolare manuale HKS 86
x 1 pz.
Tubo flessibile di raccordo

TUBO PROLUNGA 45CM/P/ISS 45-M

Consente il collegamento della boccola di giunzione (art. n. 0702400096), nonché della boccola di giunzione universale (art. n. 0702400247) con il tubo flessibile di aspirazione dell'aspiratore multiuso industriale per polveri e liquidi.
x 1 pz.
Scalpello piatto

SCALPELLO RIAFFILABILE RC50 300MM