Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-180
Smerigliatrice angolare EWS 24-180
SMERIGLIATRICE ANGOLARE EWS 24-180
MASTER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Posizione di lavoro ottimale
L'impugnatura può essere ruotata in incrementi di 90°
Minore fatica durante il lavoro
Struttura molto sottile e smorzamento delle vibrazioni su entrambe le impugnature
Protezione anti torsione
- La cuffia non può essere ruotata durante il lavoro, offrendo una protezione ottimale per l'utente
- Regolabile senza l'utilizzo di utensili, per interventi rapidi ed efficaci
Protezione contro il contraccolpo
Se il disco si blocca bruscamente, l'alimentazione del motore viene interrotta, riducendo notevolmente il rischio di lesioni.
Indicatore di sovraccarico
Per evitare danni al motore, il LED si accende in caso di sovraccarico dell'unità.
Interruttore con elettronica intelligente
- Protezione contro il riavvio
- Protezione contro i sovraccarichi
- Avvio graduale
Protezione contro la polvere ottimizzata
- Doppie guarnizioni a labirinto per cuscinetto a sfere
- Interruttore integrato
- L'aria di raffreddamento viene aspirata dalle aperture di ventilazione posteriori ed espulsa dalla testa motrice sulla parte anteriore
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 2400 W |
Potenza d’uscita | 1600 W |
Numero di giri a vuoto max | 8500 G/min |
Diametro disco da taglio max | 180 mm |
Tipo filettatura x diametro filettatura alberino | M14 |
Peso dispositivo | 5,7 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
Esecuzione | Senza controdado ad attacco rapido |
CHIAVE A PIOLINI
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.