Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230-S

Smerigl. ang. a due mani EWS 24-230-S
SMERIGLIATRICE ANGOLARE EWS 230

Cod. art. 070244620

EAN 4049557469324

269,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230-S

Cod. art. 070244620

269,00 €
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
Smerigliatrice angolare da 2.400 watt con dado di serraggio rapido, per dischi di diametro max. 230 mm

Posizione di lavoro ottimale


L'impugnatura può essere ruotata in incrementi di 90°



Minore fatica durante il lavoro


Struttura molto sottile e smorzamento delle vibrazioni su entrambe le impugnature



Protezione anti torsione


  • La cuffia non può essere ruotata durante il lavoro, offrendo una protezione ottimale per l'utente

  • Regolabile senza l'utilizzo di utensili, per interventi rapidi ed efficaci


Protezione contro il contraccolpo


Se il disco si blocca bruscamente, l'alimentazione del motore viene interrotta, riducendo notevolmente il rischio di lesioni.



Indicatore di sovraccarico


Per evitare danni al motore, il LED si accende in caso di sovraccarico dell'unità.



Interruttore con elettronica intelligente


  • Protezione contro il riavvio

  • Protezione contro i sovraccarichi

  • Avvio graduale


Protezione ottimizzata contro la polvere


  • Doppie guarnizioni a labirinto per cuscinetto a sfere

  • Interruttore integrato

  • L'aria di raffreddamento viene aspirata dalle aperture di ventilazione posteriori ed espulsa dalla testa motrice sulla parte anteriore
Indicazione

I guasti del motore sono la causa principale di guasto della smerigliatrice angolare!


Le griglie in plastica sul motore mantengono in modo affidabile le polveri di smerigliatura aspirate nel relativo scomparto. La polvere rimbalza indietro e non può danneggiare i delicati avvolgimenti.



Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza

50 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

2400 W

Numero di giri a vuoto max

6600 G/min

Numero di giri a vuoto min

0 G/min

Diametro disco da taglio max

230 mm

Tipo filettatura x diametro filettatura alberino

M14

Peso dispositivo

5,8 kg

Lunghezza cavo

4 m

Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230-S compreso:
1 x
Dado di serraggio rapido Jacobs

DADO DI SERRAGGIO RAPIDO P/EWS 24-

Descrizione: Sostituzione degli abrasivi senza l'ausilio di ulteriori utensili. Serraggio e allentamento a mano
Quantità: 1 x
1 x
Flangia di serraggio

FLANGIA

Quantità: 1 x
1 x
Impugnatura

IMPUGNATURA LATERALE P/EWS24-180/230

Quantità: 1 x
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
Valigetta Per smerigliatrici angolari con diametro fino a 230

VALIGETTA METALLICA P/EWS180 EWS230

Per smerigliatrice angolare con diametro del disco di 180 mm e 230 mm