Lucidatrice PM 200-E
Lucidatrice PM 200-E
LUCIDATRICE ELETTRONICA -PM200-E
MASTER
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per superfici verniciate e metalliche
Con gli idonei accessori, la PM 200-E può sostituire una satinatrice
Estremamente maneggevole e leggero.
È richiesta una forza minima per lavorare su superfici laterali
Lucidatura accurata e mirata
La riduzione a doppia trasmissione consente una velocità molto bassa
Maggiore sicurezza per l'utente
Avvio graduale e protezione contro il riavvio (dopo l'interruzione dell'alimentazione)
Platorello e tampone di lucidatura non inclusi
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 1200 W |
Numero di giri a vuoto min/max | 900-2700 G/min |
Diametro max elemento di lucidatura | 200 mm |
Tipo filettatura x diametro filettatura alberino | M14 |
Peso dispositivo | 2.5 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/
Documenti
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.