Smerigliatrice assiale GSL 950-E POWER
Smerigliatrice assiale GSL 950-E POWER
SMERIGL-DIRITTA-EL-GSL950-E POWER
MASTER
GSL950-E POWER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Coppia elevata a velocità ottimale e costante
Ingranaggio planetario
Facile sostituzione dell'utensile con arresto del mandrino
Blocco dell'ingranaggio con la pressione di un pulsante e cambio dell'attrezzo senza l'uso di una seconda chiave.
Per l'uso in punti difficili da raggiungere
Design dal collare leggero (forma conica)
Per lavorare in modo comodo e sicuro
Tappo in gomma rimovibile e impugnatura supplementare
Disinserimento di sicurezza
Se l'utensile si blocca, l'alimentazione viene immediatamente interrotta
Protezione contro il riavvio
Per evitare il riavvio accidentale dell'utensile
Protezione dal sovraccarico termico
Spazzole a disinserimento automatico per la protezione del motore
Lunga durata
Insensibile alla polvere con bobina di campo rivestita e griglia di protezione degli avvolgimenti.
Trasmissione per albero flessibile
Per telai di fissaggio
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Caratteristiche tecniche(X)
Per lavori di smerigliatura
Tensione nominale | 230 V/CA |
Potenza assorbita | 950 W |
Potenza d’uscita | 510 W |
Numero di giri a vuoto min/max | 2500-8700 G/min |
Diametro mandrino a pinza | 6 mm |
Diametro collare di serraggio | 43 mm |
Peso dispositivo | 2 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
SP-OPEN-ENDED SPANNER
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.