Martello tassellatore/scalpellatore BMH 32-XE
Martello perforatore/scalpellatore BMH 32-XE
MARTELLO PERFORATORE BMH 32-XE
Cod. art. 07025432
EAN 4056807135700
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Perforazione rapida e silenziosa
Il sistema antivibrazioni protegge le articolazioni dell'operatore. Tempi di perforazione ridotti grazie all’elevata potenza di impatto.
Rende superfluo l'uso di un martello scalpellatore aggiuntivo in molte applicazioni
Funzione scalpellatore con forza d'impatto di 4,2 joule
Lavoro senza sforzo
Possibilità di orientare lo scalpello in 24 posizioni diverse.
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 900 W |
Potenza d’uscita | 550 W |
Numero di giri a vuoto min/max | 0-760 G/min |
Numero colpi min/max | 0-3600 G/min |
Dispositivo di fissaggio utensile | Per SDS-plus |
Forza impulsi | 4,2 J |
Diametro foro min/max su calcestruzzo | 6-32 mm |
Gamma di foratura min/max consigliata per prestazioni ottimali (per calcestruzzo) | 12-24 mm |
Capacità foratura (volume) max su calcestruzzo al minuto | 75 cm³ |
Diametro foro max punta a corona cava su muratura | 90 mm |
Diametro foro max nell’acciaio | 13 mm |
Diametro foro max in legno | 32 mm |
Peso dispositivo | 4,7 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
TERMOFORMATO-(BMH32-XE)-SYS.8.4.2
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.